タカハ機工
プルソレノイド CA0837
商品レビューを投稿する
特別運賃
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
DC6、DC12、DC24
DC12、DC24
DC24
DC24(連続通電)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638773
品番
CA08370090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC6、DC12、DC24
ストローク(mm)
6
全長(mm)
37.0(フレーム)
質量(g)
90
タイプ
プル
吸着力(N)
連続通電:1.9/通電率6%:11.2
抵抗(Ω)
9
最大ストローク(mm)
9
プランジャー径(Φmm)
8
通電率
DC6:連続通電、DC12:25%、DC24:6%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×26×37
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660