タカハ機工
プルソレノイド CA0847
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC12(40%)、DC24(10%)
DC6(連続通電)、DC12(25%)、DC24(6%)
DC12(連続通電)、DC24(25%)
DC24(50%)
DC24(連続通電)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40638834
品番
CA08470140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
定格電圧(V)
DC12(40%)、DC24(10%)
全長(mm)
47.0(フレーム)
質量(g)
95
抵抗(Ω)
14
プランジャー径(Φmm)
8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
19×23×47
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
離島
数量1以上のご注文
お送りできません