※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CCGT-AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.1
0.2
0.4
0.8
材質
IC520
IC20
IC520
切刃長さ(mm)
12.9
9.7
6.4
12.9
厚さ(mm)
4.76
3.97
2.38
4.76
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40639426
品番
CCGT 120404-AS IC520
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC520
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。