※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CCMT-SM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
材質
IC8250
IC907
IC20
IC8150
IC8250
IC9150
IC9250
IC807
IC428
IC5005
IC5010
IC9350
切刃長さ(mm)
12.9
6.3
9.7
6.45
12.9
厚さ(mm)
4.76
2.38
3.97
4.76
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40640083
品番
CCMT 120404-SM IC8250
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC8250
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。