曜日別特売

チップ CNGA-M2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質IB10H
内容量1個注文コード40640302品番CNGA 120408-M2 IB10H
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IB10H形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする