※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1セット(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
1.2
0.8
0.4
1.6
材質
IC8350
IC9007
IC907
IC9150
IC9250
IC20N
IC8150
IC8250
IC8350
IC20
IC5005
IC5010
IC530N
IC9350
IC807
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
15.9
19.3
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40641011
品番
CNMG 120404-GN IC8350
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
旋削チップ
汎用加工チップブレーカー
用途
汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
IC8350
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※粗加工向き、画像はイメージです。