土牛
デ・カラービナ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラックメタリック
アルミ
メッキ
ブラックメタリック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40641275
品番
FM-500
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
色
ブラックメタリック
軸径(Φmm)
7
形状
オフセットD型
全幅(mm)
57
ロック機能
なし