曜日別特売
12058 極軽ツールフック A型 Rakuda(ラクダ/清水製作所) 40641363

極軽ツールフック A型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード40641363品番12058
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

米国特殊部隊向け樹脂製カラビナと同等の強度!
本体は高強度の強化樹脂を使用し破断強度は300kgと強靭です。
また業界最軽量の約60gで腰への負担を軽減できます。
低摩擦・低摩耗の樹脂製なので大切な工具に傷を付けにくいです。
ワイヤーゲートで工具の脱着がしやすく、弓型ゲート採用で迷うことなく工具を掛ける事ができます。
ベルト通しは腰ベルトの場所を取らないスリム設計です。
60mm幅のベルトまで使用できます。

用途ミニカッターやクリッパー、レンチ等の吊り下げにブラック材質樹脂仕様極太ワイヤーゲート / ブラックメッキ質量(g)約60破断強度(kg)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40641363
2024-06-19
用途: 軽くて丈夫です
日比野モータースその他業種

大きさの割に軽量で、軽量なのに頑丈です。
他の方もレビューしていますが、バネ、バッチバチです。
どのくらいバネが強いか気になって買っちゃいましたが、
本当にバネ強いです。
ベルトに取り付けて、バチッと弾いた時にハッキリと腰に振動が伝わるほどです。
指挟んだら血豆出来そうなので気をつけて使います。

対象商品 : 40641363
2022-10-13
用途: 腰道具吊るし

想像をはるかに超えるバネの威力。
いや強すぎでしょう…バネバッチバチですよ。アラサーガテン系な私にもキツいです
鬼のようなバネ弾力をお求めの貴方におすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする