※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMG-PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
IC9350
IC907
IC507
IC9250
IC8250
IC807
IC8350
IC9150
IC9350
IC8150
IC520N
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
19.3
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40641456
品番
CNMG 120408-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
IC9350
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。