※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ CNMG-PP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
IC8250
IC907
IC507
IC9250
IC8250
IC807
IC8350
IC9150
IC9350
IC8150
IC520N
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
19.3
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40641736
品番
CNMG 120412-PP IC8250
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
IC8250
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。