※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
IC9150
IC8250
IC8150
IC9150
IC9250
IB55
切刃長さ(mm)
7.7
7.7
11.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40643382
品番
DCMT 070204 IC9150
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC9150
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応