※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1箱(10個)
1箱(2個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
ID5
IC8250
IC8150
IC9150
IC9250
IB55
切刃長さ(mm)
11.6
7.7
11.6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40643547
品番
DCMT 11T304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
ID5
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18