ジェイワークスプランニング
豚革手袋 マジック アテ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(cm)
22.5
21
22.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40643935
品番
JWG-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手の平あて付 豚クレスト素材で柔らかい。
Sサイズ袖口はピンクになってます。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
サイズ
LL
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚革
色
ホワイト
加工
内縫い
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
質量(g)
78
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。