JWG-017 豚革手袋 甲ポリエステル ジェイワークスプランニング 40644005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JWG-017 豚革手袋 甲ポリエステル ジェイワークスプランニング 40644005
JWG-017 豚革手袋 甲ポリエステル ジェイワークスプランニング 40644005

豚革手袋 甲ポリエステル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
白×ネイビー
全長(cm)22
内容量1双注文コード40644005品番JWG-017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。
袖口マジックテープ。あて無。

用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業などサイズL全長(cm)22中指長(cm)9手のひらまわり(cm)20材質豚革白×ネイビー加工内縫い袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1質量(g)64材質(甲)ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする