ジェイワークスプランニング
豚革手袋 甲ポリエステル アテ付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
22.5
21.5
22.5
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40644048
品番
JWG-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手の平・指先あて付。
甲部分ポリエステルで通気性抜群。
袖口マジックテープ。
用途
土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
20
材質
豚革
色
白×パープル
加工
内縫い
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
質量(g)
80
材質(甲)
ポリエステル
注意
※油類のついた品物を持つと滑りますのでご注意ください。
※ベンジン類の使用は避けてください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※刃物や尖ったもののどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落として、陰干ししてください。
※保管する場合は、日光を避けて干してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。