※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DNMG-NF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
0.8
材質
IC8150
IC20N
IC907
IC520N
IC507
IC530N
IC9350
IC8150
IC8250
IC807
IC8350
IC9150
IC9250
切刃長さ(mm)
11.63
11.63
11.6
15.5
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40645175
品番
DNMG 110402-NF IC8150
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.63
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.52
材質
IC8150
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。