※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ DNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
IC9150
IC9025
IC20N
IC9250
IC8150
IC8250
IC5010
IC9150
IC9350
IC8350
IC5005
切刃長さ(mm)
11.63
11.63
15.5
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40645351
品番
DNMG 110408-GN IC9150
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.63
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
IC9150
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。