ぺんてる
シャープペンシル スマッシュ 極細 0.3mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40647828
品番
Q1003-1N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タフに書ける「口金・グリップ一体化」
マットな質感の「グリップ」ベース
バランスのいい低重心
主張する「ラバーリブ」
思わず押したくなる「ノックボタン」
遊び心としての「芯硬度表示」
頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)
0.3
材質
軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄
寸法(mm)
11×9×139
質量(g)
13
色(本体)
黒
アズワン品番
65-0447-17
繰り返し・詰め替え
対応