曜日別特売
093 アイザック ソーホース スタックスツールス 40648555

 

093 アイザック ソーホース スタックスツールス 40648555
093 アイザック ソーホース スタックスツールス 40648555
093 アイザック ソーホース スタックスツールス 40648555

アイザック ソーホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2脚)注文コード40648555品番093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。
さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。
1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。
木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。

質量(kg)8.5(1脚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40648555
2020-12-19
用途: 作業台として
有限会社吉田製箱所

とても丈夫で使いやすい商品です。以前も購入したのですがリピート注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする