スタックスツールス
スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40648616
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
6mm軸のトリマー用ビット。
刃径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約20
刃長(mm)
20
表面処理
SiAiTiコーティング