曜日別特売
- 安全掲示板A グリーンクロス 40651477

安全掲示板A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード40651477品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

現場ですぐ使える安全掲示板です。
標語マグネット、数字マグネット大・小付きです。

材質ホワイトボード付属品マグネット(標語・数字大・小)質量(kg)9取付ビス・J金具等(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900表示内容無災害記録表・安全目標・お知らせ・作業主任者一覧メーカー商品コード6300003456
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする