グリーンクロス
安全掲示板AA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40651486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
現場ですぐ使える安全掲示板です。
標語マグネット、数字マグネット大・小付きです。
材質
ホワイトボード
付属品
マグネット(標語・数字大・小)
質量(kg)
9
取付
ビス・J金具等(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
表示内容
無災害記録表・安全目標・お知らせ
メーカー商品コード
6300003457
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900