CM-CRE 25×R4 セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG(オーエスジー) 40653787

セラミックコーナRエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
刃数7
内容量1本注文コード40653787品番CM-CRE 25×R4
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。

シャンク径(Φmm)25刃長(mm)5全長(mm)120材質サーメット(CERMET)刃数7被削材耐熱合金:◎刃径(Φmm)25呼び25×R4表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03外径許容差(mm)0~-0.05メーカー商品コード8557025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする