用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金刃長(mm)31全長(mm)90シャンク径(Φmm)10材質超硬合金刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇刃径(Φmm)10呼び10×31表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03メーカー商品コード8556324