H204GT型 プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 特別使用 松下車輌産業 40657418

プロパンガス50kgボンベ用運搬車 4輪タイプ 特別使用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード40657418品番H204GT型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。

質量(kg)15車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130高さ(mm)1480全幅(mm)430
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,300/税込4,730
北海道地方数量1につき3,900/税込4,290
沖縄地方数量1につき9,500/税込10,450
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする