ヒナカ(旧:日中製作所)
スチール棚用 防塵シートセットNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
940
940
1250
1550
1850
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40657707
品番
KLX-5515-90
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
940
高さ(mm)
2100
適合
W900用(シート幅:約940mm)
セット内容
レール×1本、エンドキャップ×2個、スナップランナー×5個、マグネットブラケット×2個、Sカン×1個、シート×1枚
材質
レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1.5
許容荷重(kg)
5