ヒナカ(旧:日中製作所)
スチール棚用 防塵シートセットNEO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
1550
940
1250
1550
1850
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
40657725
品番
KLX-5515-150
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1550
高さ(mm)
2100
適合
W1500用(シート幅:約1550mm)
セット内容
レール×1本、エンドキャップ×2個、スナップランナー×7個、マグネットブラケット×3個、Sカン×1個、シート×1枚
材質
レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
2.4
許容荷重(kg)
5