KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734

 

KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734
KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734
KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734
KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734
KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734
KLX-5515-180 スチール棚用 防塵シートセットNEO ヒナカ(旧:日中製作所) 40657734

スチール棚用 防塵シートセットNEO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)1850
内容量1セット注文コード40657734品番KLX-5515-180
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)1850高さ(mm)2100適合W1800用(シート幅:約1850mm)セット内容レール×1本、エンドキャップ×2個、スナップランナー×8個、マグネットブラケット×3個、Sカン×1個、シート×1枚材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC形状ビニールカーテン質量(kg)2.7許容荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする