つくし工房
フラットパネル法定表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
取付方式
2点
注文コード
40658635
品番
HR-152
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
取付方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ・樹脂複合板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
450×1060
質量(kg)
1
色
ブルーベース
取付方式
2点
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
4,250
/
税込
¥
4,675