SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 40660464

SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 40660464
SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 40660464
SF401SGAF-RED-F JIS セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付) 3M(スリーエム) 40660464

セキュアフィット 保護めがね クリア (ガスケット付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40660464品番SF401SGAF-RED-F JIS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。
耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。
防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。
UVカットレンズ使用
JIS T8147規格品

レンズ色クリア材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂質量(g)25タイプマスク併用可規格JIS T8147規格品機能防曇レンズ厚さ(mm)2
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品説明動画

セキュアフィット紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40660464
2019-09-19
用途: 研磨
製造業

夏、扇風機で切り粉が舞う為、密閉性と通気性重要です。良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする