協和産業(マット)
平板マット(艶マット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
厚さ(mm)
1
1
1.2
1.4
2
色
紺
緑
赤
紺
白
黒
グレー
ライトグリーン
イエロー
ライトブルー
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40662108
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質
軟質塩化ビニール
色
紺
厚さ(mm)
1
幅(mm)
910
長さ(m)
20
質量(kg)
28
注意
※個人宅様への配送は対応不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長