チップ KNMX-RP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質IC8150
コーナー半径(mm)1
内容量1箱(10個)注文コード40663883品番KNMX 160410-RP IC8150
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)1チップブレーカ-材質IC8150形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする