※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ PENTA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
厚さ(mm)
2.5
注文コード
40671635
品番
PENTA 24N250PF020 IC908
参考基準価格(税別)
¥24,150
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.5
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番
621-8610
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。