曜日別特売
PENTA24N300PF020 IC908 チップ PENTA イスカル 40671653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PENTA24N300PF020 IC908 チップ PENTA イスカル 40671653
PENTA24N300PF020 IC908 チップ PENTA イスカル 40671653

チップ PENTA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(5個)材質IC908厚さ(mm)3注文コード40671653品番PENTA24N300PF020 IC908
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC908コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)3チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番621-8628RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする