※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ PENTA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
材質
IC908
厚さ(mm)
1.5
注文コード
40671827
品番
PENTA 34L150C08D IC908
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
1.5
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。