曜日別特売
PENTA 34L300C15D IC908 チップ PENTA イスカル 40671863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PENTA 34L300C15D IC908 チップ PENTA イスカル 40671863
PENTA 34L300C15D IC908 チップ PENTA イスカル 40671863

チップ PENTA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4個)材質IC908厚さ(mm)3注文コード40671863品番PENTA 34L300C15D IC908
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質IC908コーナー半径(mm)1.5厚さ(mm)3チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする