曜日別特売
RCMT1606M0-14 IC9250 チップ RCMT-14 イスカル 40673376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1606M0-14 IC9250 チップ RCMT-14 イスカル 40673376
RCMT1606M0-14 IC9250 チップ RCMT-14 イスカル 40673376

チップ RCMT-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)16材質IC9250注文コード40673376品番RCMT1606M0-14 IC9250
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切刃長さ(mm)16逃げ角(度)7厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質IC9250形状円形内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする