曜日別特売
SCMT09T304-14 IC807 チップ SCMT-14 イスカル 40675984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMT09T304-14 IC807 チップ SCMT-14 イスカル 40675984
SCMT09T304-14 IC807 チップ SCMT-14 イスカル 40675984

チップ SCMT-14

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
切刃長さ(mm)9.52
厚さ(mm)3.97
材質IC807
内容量1箱(10個)注文コード40675984品番SCMT09T304-14 IC807
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC807内接円直径(Φmm)9.52形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする