※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ SCMT-14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.52
9.52
12.7
厚さ(mm)
3.97
3.97
4.76
材質
IC907
IC20
IC807
IC907
IC9150
IC8250
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40675993
品番
SCMT09T304-14 IC907
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC907
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応