曜日別特売
SCMT120404-SM IC9150 チップ SCMT-SM イスカル 40676194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SCMT-SM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)4.76
材質IC9150
内容量1箱(10個)注文コード40676194品番SCMT120404-SM IC9150
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC9150内接円直径(Φmm)12.7形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする