曜日別特売
SNMG 250924-NR IC9250 チップ SNMG-NR イスカル 40677655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG 250924-NR IC9250 チップ SNMG-NR イスカル 40677655
SNMG 250924-NR IC9250 チップ SNMG-NR イスカル 40677655

チップ SNMG-NR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)切刃長さ(mm)25.4厚さ(mm)9.52注文コード40677655品番SNMG 250924-NR IC9250
参考基準価格(税別)¥38,050販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
切刃長さ(mm)25.4逃げ角(度)0厚さ(mm)9.52穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ両面材質IC9250内接円直径(Φmm)25.4形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする