イスカル
チップ SPMR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.52
9.52
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
材質
IC8250
IC8250
IC9350
IC9150
IC9250
IC8150
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40678522
品番
SPMR090304 IC8250
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IC8250
内接円直径(Φmm)
9.52
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応