TCMT110204-SM IC908 チップ TCMT-SM イスカル 40679721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110204-SM IC908 チップ TCMT-SM イスカル 40679721
TCMT110204-SM IC908 チップ TCMT-SM イスカル 40679721

チップ TCMT-SM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
切刃長さ(mm)11
厚さ(mm)2.38
材質IC908
内容量1箱(10個)注文コード40679721品番TCMT110204-SM IC908
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC908内接円直径(Φmm)6.35形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする