曜日別特売
TIP 2A-MT-0.05 IC908 チップ TIP イスカル 40680035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIP 2A-MT-0.05 IC908 チップ TIP イスカル 40680035
TIP 2A-MT-0.05 IC908 チップ TIP イスカル 40680035

チップ TIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC908注文コード40680035品番TIP 2A-MT-0.05 IC908
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質IC908切刃長さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする