曜日別特売
TIP 4A-MT-0.15 IC908 チップ TIP イスカル 40680236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIP 4A-MT-0.15 IC908 チップ TIP イスカル 40680236
TIP 4A-MT-0.15 IC908 チップ TIP イスカル 40680236

チップ TIP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC908注文コード40680236品番TIP 4A-MT-0.15 IC908
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質IC908切刃長さ(mm)4コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする