イスカル
チップ TNGA-M6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IB25HC
IB10HC
IB25HC
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40680446
品番
TNGA 160408-M6 IB25HC
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
IB25HC
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応