※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TNMG-PP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
材質
IC9150
IC8250
IC8350
IC9150
IC9350
IC8150
IC20
IC9250
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40680735
品番
TNMG160404-PP IC9150
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.52
材質
IC9150
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応