TNMG160408-GN IC5010 チップ TNMG-GN イスカル 40680823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-GN IC5010 チップ TNMG-GN イスカル 40680823
TNMG160408-GN IC5010 チップ TNMG-GN イスカル 40680823

チップ TNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)4.76
材質IC5010
内容量1箱(10個)注文コード40680823品番TNMG160408-GN IC5010
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.52材質IC5010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする