※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TNMG-GN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
切刃長さ(mm)
16.5
16.5
22
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
材質
IC9250
IC8250
IC807
IC20
IC428
IC5005
IC5010
IC8150
IC8350
IC9350
IC9150
IC9250
IC9025
IC907
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40681067
品番
TNMG 160412-GN IC9250
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.52
材質
IC9250
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応