TNMG220412-GN IC8350 チップ TNMG-GN イスカル 40681295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG220412-GN IC8350 チップ TNMG-GN イスカル 40681295
TNMG220412-GN IC8350 チップ TNMG-GN イスカル 40681295

チップ TNMG-GN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
切刃長さ(mm)22
厚さ(mm)4.76
材質IC8350
内容量1箱(10個)注文コード40681295品番TNMG220412-GN IC8350
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質IC8350形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする